Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter DEHNpipe mit M20x1,5 Innen- und Aussengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter DEHNpipe mit M20x1,5 Innen- und Aussengewinde
Überspannungsableiter DEHNpipe mit M20x1,5 Innen- und Aussengewinde
Überspannungsableiter DEHNpipe mit M20x1,5 Innen- und Aussengewinde
Überspannungsableiter DEHNpipe mit M20x1,5 Innen- und Aussengewinde
Artikel-Nr.:
     2KME5-929941
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929941
EAN/GTIN:
     4013364098152
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsableiter typ 2 dehn
Energetisch koordinierter gegen Erde leckstromfreier zweistufiger Ableiter für 4-20 mA-Schnittstellen mit Schraubgewinde M20 x 1,5 (innen/außen). Schirmerdung direkt, indirekt oder ohne möglich. Kabelverschraubung als Zubehör lieferbar.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
Q
Nennspannung:
24
Höchste Dauerspannung DC:
34,8
Höchste Dauerspannung AC:
24,5
Nennstrom:
0,5
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader:
1
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) pro Ader:
10
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) Schirm-PG:
20
Schutzpegel Ad-Ad bei In C2:
≤ 65
Schutzpegel Ad-PG bei In C2:
≤ 650
Schutzpegel Schirm-PG bei In C2:
≤ 650
Schutzpegel Ad-Ad bei 1 kV/µs C3:
≤ 50
Schutzpegel Ad-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 500
Schutzpegel Schirm-PG bei 1 kV/µs C3:
≤ 600
Grenzfrequenz Ad-Ad:
14
Kapazität Ad-Ad:
≤ 400
Kapazität Ad-PG:
≤ 20
Kapazität Schirm-PG:
≤ 15
Serienimpedanz pro Ader:
2,2
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +80 °C
Schutzart mit Kabelverschraubung:
IP 67
Montage Feld- / Geräteseite:
M20 x 1,5 Innengewinde / M20 x 1,5 Außengewinde
Anschluss Eingang / Ausgang:
Schraube / Anschlussleitungen 1,5 mm2
Länge Anschlussleitung:
200
Anschlussquerschnitt eindrähtig:
0,08-2,5 mm2
Anschlussquerschnitt feindrähtig:
0,08-1,5 mm2
Erdung über:
Gehäuse oder Erdungsring (Zubehör)
Gehäusewerkstoff:
NIRO (V2A)
Farbe:
blank
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
Zulassungen:
SIL
SIL-Klassifizierung:
bis SIL3 *)
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 2, ATEX, Ableiter, Ableiter für Feldgerätetechnik, Ex-Bereich, Explosionsgeschützt, Feldgerät, Informationstechnik, Kabelverschraubung, Mittelschutz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
100
€ 6,50*
ab € 108,35*
€ 108,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,47*
€ 122,87*
€ 5,00*
ab € 101,83*
€ 124,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,40*
€ 125,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,26*
€ 128,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929996
ab € 8,50*
Zubehör
Dehn
929982
ab € 12,35*
Zubehör
Dehn
929984
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.