Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel 1-polig für Leiterplattenmontage für DEHNguard-Module 385 FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel 1-polig für Leiterplattenmontage für DEHNguard-Module 385 FM
Sockel 1-polig für Leiterplattenmontage für DEHNguard-Module 385 FM
Sockel 1-polig für Leiterplattenmontage für DEHNguard-Module 385 FM
Artikel-Nr.:
     2KME5-952714
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     952714
EAN/GTIN:
     4013364149854
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Einpoliger Sockel zur Montage auf Geräteleiterplatten für DEHNguard Module. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B – 1 und höher.
Weitere Informationen:
Zugehöriges Schutzmodul:
DG MOD 385 (Art.-Nr. 952 014)
Höchste Dauerspannung AC (Modul):
385 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C … +80 °C
Montage auf:
direkt eingelötet in die Leiterplatte
Gehäusewerkstoff:
Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Schutzart:
IP 20 (mit gestecktem Schutzmodul)
FM-Kontakte / Kontaktform:
Wechsler
Schaltleistung AC:
125 V / 0,1 A
Schaltleistung DC:
42 V / 0,5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Löttemperatur FM:
max. 260 °C / 5 sec.
Weitere Suchbegriffe: Basisteil, Energietechnik, Mittelschutz, Platine, Sockel, Typ 2-Ableiter, Überspannungs-Ableiter, Überspannungs-Ableiter – Typ 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 5,60*
22 Tage
nicht lagernd
72
€ 5,90*
ab € 5,28*
€ 6,63*
8 Tage
unbekannt
72
€ 5,50*
ab € 5,54*
€ 6,93*
1
€ 5,46*
ab € 5,36*
€ 7,80*
1
€ 3,90*
ab € 6,07*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 403,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.