Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen
Erdungs- und Kurzschließseil 1-polig 70mm² mit aufgepressten Kabelschuhen
Artikel-Nr.:
     2KME5-VRP32FL
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     VRP32FL
EAN/GTIN:
     4013364165595
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungsseil
erdungsseil 70mm2
erdungsseil dehn
erdungsseil
Einpolige Erdungs- und Kurzschließvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230), Seilquerschnitt: 70 mm², Maximaler Kurzschlussstrom / -dauer: 19,5 kA / 0,5 s - 2,5; Länge A=5000 mm; phasenseitig bestückt mit 1x Phasenschraubklemme Klemmbereich Ø4...30 mm mit Art.-Nr. 784 201 und erdseitig bestückt mit 1x Erdungsfräsklemme für Flachprofile bis 40 mm, mit Schraubknebel und Art.-Nr. 792 190.
Weitere Informationen:
Anschluss phasenseitig:
PSK 4 30 SQL
Anschluss erdseitig:
EFK FL40 SKN
Klemmbereich Ø:
4 ... 30
Seilquerschnitt Cu:
70
Max. Kurzschlussstrom Ik 0,5 s:
19,5
Max. Kurzschlussstrom Ik 1 s:
13,8
Norm:
DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) und DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Werkstoff Seil:
E-Cu, feinstdrähtig und hochflexibel
Werkstoff Hülle:
Thermoplastischer Kunststoff (Weich-PVC-Mischung YM2)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Erdungs- und Kurzschließvorrichtungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
1
Frei Haus
ab € 472,02*
€ 538,30*
Frei Haus
ab € 504,95*
€ 573,23*
Frei Haus
ab € 517,25*
€ 585,60*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 520,06*
€ 588,79*
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,30*
€ 640,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,15*
€ 630,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,75*
€ 603,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,02*
€ 561,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
761011
ab € 79,61*
Zubehör
Dehn
761010
ab € 79,94*
Zubehör
Dehn
761016
ab € 98,55*
Zubehör
Dehn
761015
ab € 98,16*
Zubehör
Dehn
769500
ab € 467,34*
Zubehör
Dehn
769300
ab € 426,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.