Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät unbestückt Powerline 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-100827
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5107043
EAN/GTIN:
     4013674107049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Das mikrocontrollerüberwachte Ladegerät Powerline 2 kommt ohne jegliche Bedienelemente aus und bietet dank vollautomatischer Steuerung eine übersichtliche und einfache Handhabung. Der Akku-Ladestand vor Ladebeginn ist ohne Bedeutung. Das Ladegerät ist für sämtliche Markenakkus (NiMH/NiCd) und Akkubatterien geeignet. Modernste mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik mit mehrfachem Überladeschutz garantiert optimal geladene Akkus und ein schonendes Ladeverfahren. Jeder Akku wird während des Ladevorgangs einzeln überwacht und individuell bis zur maximalen Kapazität geladen.
Weitere Informationen:
Schnell-Ladegerät:
true
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
124
Breite:
70
Höhe:
79
Frequenz der Speisespannung:
-
Nennspannung:
100 | 240
Ladespannung:
8.4
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1245
1
€ 3,90*
ab € 16,37*
€ 21,74*
1
€ 4,00*
ab € 16,52*
€ 21,97*
1
€ 4,50*
ab € 16,80*
€ 22,20*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 22,25*
Lager 2LRDH
71
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 23,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.