Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3475-5107043 Herst.-Nr.: 5107043 EAN/GTIN: 4013674107049 |
| |
|
| | |
| Aufladen und wieder verwenden Einwegbatterien sind auf Dauer eine große Belastung - sowohl für den Geldbeutel wie auch für die Umwelt. Warum also nicht umstellen auf wiederaufladbare Akkus, die in allen Baugrößen erhältlich sind. Damit sich die Investition in einen Akku auch auf Dauer lohnt, ist es wichtig ein Ladegerät zu verwenden, das die Akkus optimal lädt und deren Lebenszeit dadurch erheblich verlängert. Im besten Fall ein Ladegerät von ANSMANN. Einfachste Bedienung Das Gerät erkennt Ihre eingelegten Akkus vollkommen automatisch und ohne lästiges Einstellen über Knöpfe oder Schalter. Der Ladevorgang beginnt direkt, nachdem Sie die Zelle polrichtig eingesteckt haben. Durch die Einzelschachtüberwachung können Sie problemlos einen oder zwei Akkus unabhängig voneinander aufladen. Defekte Zellen erkennt das Gerät selbstständig und gibt Ihnen einen Hinweis, diese auszusortieren. Diese kinderleichte Bedienung spart Ihnen viel Zeit. Länger Spaß mit Ihren Akkus Damit Akkus ihre Leistung auch nach vielen Ladezyklen noch optimal abgeben können ist es wichtig, dass sie stets schonend und sicher geladen werden. Das Powerline 2 von ANSMANN hat eine hochwertige, microcontroller gesteuerte Ladetechnik verbaut, die den Akku auf mehrfache Art und Weise vor raschem Verschleiß schützt. Dazu zählt u.a. die automatische Abschaltung des Ladevorgangs, sobald die Zellen voll aufgeladen sind, sowie die schonende Erhaltungsladung für alle Zellen nach dem eigentlichen Ladevorgang. Speziell hochkapazitive Zellen sind aufgrund ihrer hohen Energiedichte besonders vorsichtig zu behandeln. Die spezielle Elektronik im Powerline 2 von ANSMANN garantiert Sicherheit auf höchstem Niveau. Dazu haben wir unsere eigens entwickelte Abschaltautomatik nocheinmal für Sie verbessert. Smarte Extras Für das unkomplizierte und schnelle Ablesen des Ladestatus Ihrer Akkus ist eine farbige LED Anzeige über jedem Schacht integriert. Das Powerline 2 von ANSMANN kann dank Weitbereichseingang weltweit betrieben werden. Das integrierte Stecker-Netzteil (100-240V) spart viel Platz und lässt sich direkt in die Steckdose einstecken. Die Funktionen im Überblick: - Intelligentes Ladegerät für 1-2 9V E-Block NiMH Akkus mit 8.4V Nennspannung
- Automatischer Ladebeginn nach Kontaktierung eines Akkus
- Microcontrollerüberwachte Ladesteuerung
- Mehrfacher Überladeschutz durch Spannungsüberwachung (-dU) und Sicherheitstimer
- Akku-Voll-Erkennung und automatische Umschaltung auf Impulserhaltungsladung
- Einzelschachtüberwachung (getrennte Aufladung für jeden Akku)
- Verpolschutz
- Akku-Defekt-Erkennung
- Anzeige des Akku-Status durch mehrfarbige LED pro Ladeschacht
- Weltweit (100V-240V AC / 50-60Hz) einsetzbar
- INTELLIGENTES Akkuladegerät lädt vollautomatisch und stoppt, wenn die eingelegten Akkus vollgeladen sind. Lädt unabhängig von Anzahl oder Ladestand der eingelegten E-Block Akkus dank Einzelschachtüberwachung
- KOMPATIBEL mit bis zu zwei NiMH oder NiCd 9V Block Akkubatterien | Die Erhaltungsladung hält die Akkuladung bei 100%, so sind die Akkus immer einsatzbereit und können in der 9V Akku Ladestation verbleiben
- SICHERHEIT für Akkus und Ladegerät durch Verpolschutz | Automatische Abschaltung -dU | Überladeschutz | Einzelschachtüberwachung | Sicherheitstimer nach 8h | Kurzschlussschutz | Erkennung von defekten Akku-Zellen
- LADEZEIT: Für 300mAh = ca. 5:10h (Output: 2x 70mA)
- LIEFERUMFANG: Powerline 2 Steckerladegerät für 9V E-Blöcke mit Eurostecker, Bedienungsanleitung, 3 Jahre Herstellergarantie
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3475 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 16,30* | € 21,61* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,63* | € 21,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 16,72* | € 22,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,02* | € 22,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,17* | € 23,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3475 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3475 | | Versand: Lager 3475 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3475 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|