Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3,6V Mono D LSH20 LF Z-Form Saft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-106273
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LSH20-CNR (LF-Z)
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Bei den Saft Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen. Die Zellen überzeugen durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte. Die hohe Qualität der Batterien spiegelt sich auch in der geringen Selbstentladung wieder. Die Zellen sind in vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar, dieser liegt bei -60°C bis +85°C.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.6
Breite:
-
Ausführung:
sonstige
Gewicht:
94
Größenbezeichnung:
Mono
Kapazität:
13000
Durchmesser:
33.4
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
61.6
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, lithium batterie 3,6v saft, batterie d, batterie d 3,6v, Batterie, Rundzelle, Mono, D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.