Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrenbatterie 1,55V 357/303 1er Blister Energizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-107216
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     625298
EAN/GTIN:
     7638900252989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Die Premium-Uhrenbatterien von Energizer bieten mehr Zuverlässigkeit mit einer langen Lagerfähigkeit. Die Uhrenbatterien sind für eine Vielzahl von elektronischen Anwendungen wie Taschenrechner, Kameras und Fernbedienungen. Die Verpackung ist klein und handlich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.55
Breite:
-
Ausführung:
Silberoxid
Gewicht:
1
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
175
Durchmesser:
11.6
IEC-Bezeichnung:
SR 44
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
5.4
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Batterie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
184
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,84*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,89*
2 Tage
1233
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,79*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
633957
ab € 0,3943*
Ähnlich
Energizer
7638900258264
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer
625307
ab € 1,26*
Ähnlich
Energizer
5307800
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
637346
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
107233
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
7638900253054
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.