Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoakku CR123A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-115271
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     B26123
EAN/GTIN:
     4038338018783
Suchbegriffe:
Akku
Rundzelle
CR123A
Der nahezu vollwertige Ersatz für die Lithium-Einweg-Batterie CR123 A. Dieser Li-Ion Akku verfügt über eine integrierte Schutzelektronik und einen Überlade- und Verpolschutz. Die wiederaufladbaren CR123A Fotoakkus ermöglichen einen kostengünstigen Langzeiteinsatz, der zudem auch der Umwelt zugutekommt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.0
Breite:
-
Gewicht:
31
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
500
Durchmesser:
16.5
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-
Geeignet für Schnellladung:
-
Höhe inkl. Pole:
32.5
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
112
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 5,20*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 8,21*
€ 12,05*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.