Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCR123A Li-Ion Akku, wiederaufladbar 3V 500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,0 Volt RCR123A Li-Ion Akku
3,0 Volt RCR123A Li-Ion Akku
3,0 Volt RCR123A Li-Ion Akku
3,0 Volt RCR123A Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     932-2755
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     RCR123A
EAN/GTIN:
     4038338018783
Suchbegriffe:
CP Kamera-Akku
RCR123A Li-Ion Akku, wiederaufladba...
3,0 Volt RCR123A Li-Ion Akku
CP Kamera-Akku RCR123A RCR123A
RCR123A Li-Ion Akku, wiederaufladbar 3V 500mAh
3,0 Volt RCR123A Li-Ion Akku

Aufladbarer RCR-123A Akku mit 3 Volt, der folgende Batterien ersetzen kann CR123A, CR123R, CR17335, CR17345, DL123A, EL123AP, K123LA, L123A

Technische Angaben:
Spannung: 3 Volt
Nennkapazität: 500mAh / 1,5Wh
Höhe/ Ø: 33,80 / 16,5 mm
System: LiFePo4
Gewicht: 17 gr.

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: RCR123A

  • kompatibel zum original Kamera Akku
  • nur mit extra Li-Ion-Ladegerät CR-V123 ladbar
  • preiswerter Ersatzakku / Zweitakku
  • 3 Volt / 500 mAh / 1,5 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
112
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,21*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 7,80*
€ 12,22*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.