| |
|
| Artikel-Nr.: 2LRDH-117750 Herst.-Nr.: MP12-12B EAN/GTIN: 4260476411175 |
| | |
|
| | |
| Die MP-Serie der Multipower Bleiakkus überzeugt durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen und Medizintechnik. Die Bleiakkus mit AGM-Technologie sind absolut wartungsfrei und verfügen über eine hervorragende Energiespeichereigenschaft verbunden mit höchster Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 | Länge: | 151 | Breite: | 98 | Höhe inkl. Pole: | 98 | Gewicht: | 4.1 | Umgebungstemperatur: | -15 | 40 | Ausführung: | Blei (Trockenzelle, AGM) | Typ: | stationär | Anwendung: | Backup/Floating | Geeignet für verschiedene Anwendungen: | true | Geeignet für USV: | true | Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter): | true | Geeignet für Telekommunikation: | true | Kapazität 15 h: | - | Peukert-Zahl: | - | Kaltstartstrom nach EN: | - | Kaltstartstrom nach SAE: | - | Brandschutz nach UL94: | HB | Lebensdauer bei 20 °C: | 5 | Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer: | true | Frontanschluss: | false | Anzahl der Entladungszyklen 100 %: | - | Anzahl der Entladungszyklen 80 %: | - | Anzahl der Entladungszyklen 60 %: | - | Anzahl der Entladungszyklen 50 %: | - | Kapazität 20 h: | 12 | Steckverbinder: | Faston 6,35 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2LRDH | | | | | | € 4,95* | ab € 17,68* | € 24,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,51* | € 28,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 20,87* | € 29,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,03* | € 32,67* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,3432* | € 35,7732* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2LRDH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2LRDH | | Versand: Lager 2LRDH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|