Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Gelbatterie
>
Artikel
Bleiakku 12V 56Ah ES650
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2LRDH-123832
Hersteller:
Exide
Herst.-Nr.:
ES650
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Exide Equipment Gel Bleiakkus sind absolut wartungsfreie Akkus. Typische Anwendungsgebiete sind Wohnmobile, Boote und Solaranwendungen. Die hochwertigen Bleiakkus sind geeignet für lange Ruhephasen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
278
Breite:
175
Höhe inkl. Pole:
190
Gewicht:
21.2
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Typ:
Starter
Anwendung:
zyklisch
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
false
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
false
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
-
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
false
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
-
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
-
Steckverbinder:
sonstige
Kapazität 20 h:
56
Umgebungstemperatur:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Lager 2LRDH
>
Akkus
>
Bleiakkus
Weitere Suchbegriffe:
Gel Akku
,
Gel-Batterie
,
Gelbatterie
,
Versorgungsakku
,
Versorgungsbatterie
,
exide 12v gel-batterie
,
bleigel akku
,
bleigel akku 12v
,
Akku
,
Gel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9421
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 159,84*
€ 197,48*
Lager 1495
3 Tage
6
€ 7,90*
ab € 159,72*
€ 198,11*
Lager 2LRDH
20 Tage
99
€ 4,95*
ab € 160,01*
€ 199,00*
Lager 4206
6 Tage
100
€ 5,00*
ab € 188,07*
€ 244,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,01*
€ 190,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2LRDH
Versand:
Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2LRDH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek 56-384 Internes Stromkabel 1 m
Ctek
56-384
ab € 7,85*
Zubehör
Batterieklemmen / Polklemmen für Autopole gerade Plus/ Minus (1 Paar) 12mm
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7423*
Zubehör
Batteriepol Reiniger, Fräse
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,61*
Zubehör
CTEK MXS 5.0 56-305 Automatikladegerät 12 V 0.8 A, 5 A
Ctek
56-305
ab € 67,69*
Zubehör
Schnellverschluss-Polklemmen für Autopole (1 Paar)
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix Batteriepolfett Säureschutzfett 15g Tube
Äronix
Q9877078
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen