Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK MXS 5.0 56-305 Automatikladegerät 12 V 0.8 A, 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-630860-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-305
EAN/GTIN:
     7350009563055
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK MXS 5.0 56-305 Automatikladegerät 12 V 0.8 A,5 A

Automatik-Ladegerät MXS 5.0

Temperaturkompensation
Aktivierung von Batterien mit Sulfatgehalt
Reaktivierung von tiefentladenen Batterien
Pulsladeerhaltung für maximale Lebensdauer

Das MXS 5.0 besitzt eine automatische Temperaturkompensation, um auch unter extremen Bedingungen die beste Ladeleistung zu erreichen.

Das MXS 5.0 ist ein hochentwickeltes mikroprozessorgesteuertes Batterieladegerät, das beim Laden von Blei-Säure-Batterien zwischen 1,2 und 110 Ah unerreichte Leistung bietet. Es besitzt eine integrierte automatische Temperaturkompensation, um auch unter extremsten Bedingungen die beste Ladeleistung zu erreichen. Das MXS 5.0 besitzt darüber hinaus eine Batteriediagnose, die feststellt, ob die Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, ein patentiertes automatisches Entsulfatierungsprogramm, eine AGM-Option zur Maximierung der Lebensdauer der meisten Start/Stopp-Batterien sowie einen speziellen Recond-Modus zur Rekonditionierung tiefentladener Batterien. Beim MXS 5.0 kommt das von CTEK patentierte Float/Pulse-System zum Einsatz. Dies ist der effizienteste Erhaltungslademodus, wenn eine Batterie für längere Zeit am Ladegerät angeschlossen bleibt.

Ausstattung:
Automatische Temperaturkompensation die selbst unter extremen Bedienungen eine ideale Ladeleistung garantiert
8-stufige vollautomatische Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen
Spritzwasser- und staubdicht (IP65)
Schnellanschluss · Sulfatbehandlung
Batterietest und -diagnose
Absorbtion 14,4 /14,7 /15,8 V
Rückstrom 1,3 mA ca. 1 A/Monat, wenn das Gerät an der Batterie, aber nicht am Netz angeschlossen ist

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 110 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 1.2 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 0.5 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Start/Stopp geeignet · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-8) · Ladestrom bei 12V: 0.8 A,5 A · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Rückstrom max.: 1.3 mA · Schutzart: IP65

Lieferumfang:
Inkl. Batterieklemmen,Schnellkontakt-Kabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 165 x 61 x 38 mm
Rückstrom max.:
1.3 mA
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
0.8 A | 5 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen|ツ| Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Start/Stopp geeignet
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
110 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Ladefunktion (Akku):
8-stufig (1-8)
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.5 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 59,10*
€ 74,57*
3 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 67,50*
€ 82,65*
Lager 102
573
1
Frei Haus
ab € 68,24*
€ 83,50*
1
Frei Haus
ab € 76,53*
€ 95,40*
1
€ 3,50*
ab € 82,43*
€ 100,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-915
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.