Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 9V-Block XCell einzeln


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-131347
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     131347
EAN/GTIN:
     4042883313477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Der 9-V-Lithium-Block ist besonders für Rauchmelder geeignet. Selbstverständlich ist diese Batterie auch universell einsetzbar. Die Haltbarkeit von Lithium-Batterien beträgt 10 Jahre. Die XCell Produkte überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
9
Breite:
17.2
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
46.9
Größenbezeichnung:
Block
Kapazität:
1200
Durchmesser:
-
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
26
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
48.8
Anzahl der Zellen:
3
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
14337
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,24*
21 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 5,42*
€ 7,88*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 10,73*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,50*
ab € 7,96*
€ 11,37*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 11,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.