| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-27493 Herst.-Nr.: X9V-Lithium EAN/GTIN: 4042883313477 |
| |
|
| | |
| XCell CR9V Lithium Batterie 9Volt Batterie für spezielle Anwendungen. Besondere Eigenschaften: - Glas-Metall-Versiegelung
- Schutzvorrichtungen
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich
- Hochstromfähigkeit
- bis 10 Jahre Betriebsdauer
- Produkt patentiert
- Hält bis zu 5-mal länger als herkömmliche 9 V Alkaline-Batterien
- Hält bis zu 10-mal länger als Zink-Kohle-Batterien
Anwendungsgebiete - Medizinische Geräte, Audiogeräte, Messgeräte, Schutzvorrichtungen, Sicherheitstechnik, Kommunikationsgeräte, Parkuhren, Rauchmelder, etc.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | XCell | Hersteller Bezeichnung: | X9V-Lithium | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 26,5x17,5x48,5 mm | Gewicht: | 0.0500 kg | Batterie Größe: | E 9-Volt-Block 6F22 6LR61 | Spannung: | 9,00 Volt | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, Rauchmelder, Rauchwarnmelder, 9v block e-block 6lr61, 9.00volt, 9.0volt, 9,0volt, E, 9-Volt-Block, Lithium-Mangandioxid |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,63* | € 5,49* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,48* | € 8,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,47* | € 10,82* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,91* | € 11,41* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,82* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|