Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamo Light LED, ohne Batterien, 1er Blister, LED Lampe Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-133709
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17680101401
EAN/GTIN:
     4008496677009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Mit der Leuchte sind Sie nie wieder auf Batterien angewiesen. Eine Minute Kurbeln schafft bis zu 30 Minuten Licht - der ideale Begleiter für jeden Anlass. Sein stoßfestes und spritzwassergeschütztes ABS-Kunststoffgehäuse macht die Leuchte zur perfekten Notleuchte. Mögliche Anwendungsbereiche sind: Werkstatt, Garage, Wohnwagen, Boot, Auto, Schuppen, Garten oder Baustelle sowie Indoor- und Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Angeln, Wandern, Klettern, Jagen, Spazierengehen, Reparaturen im Haushalt , Höhlenerkundung, Notfälle und Stromausfälle.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Aufladbar:
true
Länge:
142
Werkstoff:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Anzahl der Batterien:
-
Mit Batterien mitgeliefert:
-
ANSI:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Gesamtgewicht:
169
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtstrom:
28
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, akku-taschenlampe varta, Dynamolampe, Lampe, LED
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 10,13*
1
€ 6,78*
ab € 7,56*
€ 10,46*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 10,85*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 10,94*
Lager 2LRDH
84
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.