Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Dynamo Light ohne Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Dynamo Light LED Schwarz, Grau Taschenlampe
Varta Dynamo Light LED Schwarz, Grau Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     808-48856
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17680101401
EAN/GTIN:
     4008496677009
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe

Merkmale

  • Stoßfestes und spritzwassergeschütztes Gehäuse aus ABS-Kunststoff
  • Länge: 142 mm
  • Gewicht inkl. Batterien: 145 g
  • Leuchtweite: 26 m
  • Leuchtdauer: 1 Std.
  • Drei weiße 5mm LEDs für einen besseren Lichtstrahl
  • Eine Minute kurbeln erzeugt 30 Minuten Licht
  • Immer Licht - 100% batterieunabhängig
  • Inkl. Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku - Kapazität 120 mAh

Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 10,13*
1
€ 6,78*
ab € 7,56*
€ 10,46*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 10,85*
2 Tage
47
1
€ 6,90*
ab € 7,90*
€ 10,94*
15 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 8,02*
€ 11,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.