Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ni-MH 1,2V Lady 500mAh XCell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135369
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     135369
EAN/GTIN:
     4042883353695
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N
Bei den XCell Industrie Akkus handelt es ich um preiswerte und zuverlässige Akkus. Diese sind in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen einsetzbar, so zum Beispiel bei Hochstromanwendungen und Universalanwendungen. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität der Akkus sichergestellt. Die Zellen überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1.2
Kapazität:
500
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
27.8
Breite:
-
Durchmesser:
12
Akkupack:
false
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
false
Gewicht:
9.8
Anzahl der Zellen:
1
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Umgebungstemperatur:
-20 | 45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku R1, LR1-Akku, Lady-Akku, N Lady Akku, N-Akku, R1 Akku, UM5 Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku, Akku, Rundzelle, Lady, N
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,48*
Lager 2LRDH
421
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,50*
3 Tage
739
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,0516*
€ 4,4716*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 5,07*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,49*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.