Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät StandardCharge6 RECB206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-136250
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RECB206
EAN/GTIN:
     5055175212180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Das manuelle Batterieladegerät Standard Charge ist für 6 V oder 12 V Bleisäure-Batterien geeignet. Bei dem Ladegerät ist ein manuelles Ausschalten nötig, um ein Überladen der Batterie zu verhindern. Der Ladestatus wird deutlich über LED-Leuchten angezeigt. Das Ladegerät hat drei Ladephasen: Laden, voll geladen und Polaritäts-Check. Das Gehäuse ist äußerst kompakt, robust und transportabel.
Weitere Informationen:
Frequenz der Speisespannung:
-
Nennspannung:
220 | 240
Ladespannung:
6 | 12
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
213
Breite:
254
Höhe:
102
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, Ladegerät, Lader, Blei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
60
€ 4,95*
ab € 28,39*
€ 39,94*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 29,67*
€ 41,51*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,64*
€ 43,86*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.