Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reisestecker EU to IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-137435
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1250-0005
EAN/GTIN:
     4013674020867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Der Reisestecker EU to IT ist für Reisen zum Beispiel nach Italien und Chile geeignet. Die Ansmann Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Ob Laptop, Haartrockner, Digitalkamera oder Handy ? die Ansmann Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie weltweit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Einzel
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
false
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
false
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
false
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
false
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
false
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
false
Art der Buchse:
BE/DE/NL/RU Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-Ports:
-
Nennspannung:
220 | 250
Nennstrom:
10
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
true
Mit Stecker für IT (S/P 11):
false
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):
false
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):
false
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):
false
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter italien, netzadapter, ansmann netzadapter, Stecker, Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
1
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,34*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 10,15*
6
€ 5,46*
ab € 7,89167*
€ 10,59167*
6
Frei Haus
ab € 8,12667*
€ 10,90667*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.