Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26773155 Herst.-Nr.: 137435 EAN/GTIN: 4013674020867 |
| |
|
| | |
| Reisestecker EU to IT 137435 Der Reisestecker EU to IT ist für Reisen zum Beispiel nach Italien und Chile geeignet. Die Ansmann Reisestecker sind absolut sicher, immer verlässlich und von höchster Qualität. Ob Laptop, Haartrockner, Digitalkamera oder Handy ? die Ansmann Reisestecker sorgen für grenzenlose Energie weltweit. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzel | Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I): | nein | Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F): | nein | Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C): | nein | Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J): | nein | Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J): | nein | Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J): | nein | Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E): | nein | Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G): | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,57* | € 9,32* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,93* | € 10,15* | | | | Lager 3517 | | | | 6 | | € 5,00* | ab € 7,86167* | € 10,54167* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 8,09667* | € 10,86667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,25002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|