Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 3,7V 2/3 A 650mAh Nitecore für Taschenlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-138785
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-16340
EAN/GTIN:
     6952506490318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
Industriezelle
LED-Taschenlampe
Die Nitecore Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung. Die hochwertigen Markenzellen überzeugen durch ihre lange Lebensdauer und die hohe Zyklenfestigkeit.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.7
Breite:
-
Gewicht:
29
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
650
Durchmesser:
16
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
34.8
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Umgebungstemperatur:
-
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
-
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
287
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 4,50*
€ 7,02*
2 Tage
18
€ 9,45*
ab € 6,89*
€ 10,15*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 7,38*
€ 10,88*
5 Tage
2
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NiteCore
NC-18650/34
ab € 13,18*
Ähnlich
NiteCore
NC-18650/26
ab € 8,93*
Ähnlich
NiteCore
55631
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.