Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 32Ah A412/32 F10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-139025
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA4120032HS0FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte
Die Exide Sonnenschein Bleiakkus der A400-Serie sind ideale Stromlieferanten für Sicherheitsstromversorgung, USV-Anlagen, Verkehrstechnik, Sicherheitsbeleuchtung und Telecom. Die Bleiakkus mit Gel-Technologie gibt es zu einem herausragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hohe Qualität erkennt man unter anderem durch die exzellente Energiespeichereigenschaft verbunden mit langer Lebensdauer und dem niedrigen Energieverbrauch. Die Bleiakkus wurden in zertifizierten Produktionsstätten in Europa hergestellt und sind vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
210
Breite:
175
Höhe inkl. Pole:
181
Gewicht:
14.1
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Frontanschluss:
false
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
-
Lebensdauer bei 20 °C:
12
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
360
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
450
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
600
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
700
Kapazität 20 h:
-
Steckverbinder:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40 | 55
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 135,59*
€ 168,09*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,5634*
€ 182,4534*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 152,09*
€ 203,75*
€ 4,50*
ab € 173,75*
€ 216,21*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,07*
€ 177,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.