| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2LRDH-139210 Herst.-Nr.: 30700016 EAN/GTIN: 4260030255405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Taschenlampe ist durch ihr schlankes und handliches Design besonders für den Einsatz in der Freizeit und bei der Arbeit geeignet. Der gummierte Schalter und der robuste Griff sorgen für einen angenehmen Haltekomfort und eine einfache Bedienung. Die Leuchte ist äußerst robust, Wasser abweisend und stoßfest. Die Leuchtweite überzeugt mit 200 m bei einer Leuchtstärke von 200 Lumen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Stableuchte | Gehäusefarbe: | schwarz | Aufladbar: | false | Länge: | 242 | Werkstoff: | Aluminium | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | true | Batterieart: | Baby | Anzahl der Batterien: | 3 | Mit Batterien mitgeliefert: | false | ANSI: | C | Schutzart (IP): | - | Gesamtgewicht: | 230 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | - | Lichtstrom einstellbar: | nein | Lichtstrom: | 200 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,81* | € 16,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 16,517* | € 20,487* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,314* | € 21,284* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 16,33* | € 23,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 28,24* | € 38,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2LRDH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|