Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe 5Watt ARC-5Watt LED-TL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 5 Watt Taschenlampe 30700016
Arcas 5 Watt Taschenlampe 30700016
Arcas 5 Watt Taschenlampe 30700016
Artikel-Nr.:
     3517I-26774677
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     139210
EAN/GTIN:
     4260030255405
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe

Taschenlampe 5Watt ARC-5Watt LED-TL

Die Taschenlampe ist durch ihr schlankes und handliches Design besonders für den Einsatz in der Freizeit und bei der Arbeit geeignet. Der gummierte Schalter und der robuste Griff sorgen für einen angenehmen Haltekomfort und eine einfache Bedienung. Die Leuchte ist äußerst robust, Wasser abweisend und stoßfest. Die Leuchtweite überzeugt mit 200 m bei einer Leuchtstärke von 200 Lumen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Baby
ANSI:
C
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
nein
Aufladbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, stabtaschenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
199
10
€ 4,95*
ab € 12,78*
€ 15,99*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 16,557*
€ 20,527*
10
Frei Haus
ab € 17,254*
€ 21,364*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,37*
€ 24,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,527*
€ 24,42713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,007*
€ 23,80833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,557*
€ 19,70283
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 205,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.