Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 3,7V 4/3 A 18650 2600mAh XCell für Taschenlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-139353
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     139353
EAN/GTIN:
     4042883393530
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Akku-Taschenlampe
Industrieakku
Die XCell Flashlight Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung. Die XCell Produkte überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.7
Breite:
-
Gewicht:
46
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
2600
Durchmesser:
18
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
69
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Umgebungstemperatur:
-5 | 35
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
402
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,51*
3 Tage
79
1
€ 9,45*
ab € 5,93*
€ 8,89*
24 Tage
nicht lagernd
180
€ 4,95*
ab € 8,71*
€ 10,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,02*
€ 12,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,57*
€ 16,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.