Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Li-Ion 3,7V 4/3 A 18650 2600mAh f.Taschenlampen 139353


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ionen-Akku
Li-Ionen-Akku
Artikel-Nr.:
     986-5490113
Herst.-Nr.:
     139353
EAN/GTIN:
     4042883393530
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Die XCell Flashlight Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung. Die XCell Produkte überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
46 g
Durchmesser:
18 mm
Kapazität:
2600 mAh
Nennspannung:
3,7 V
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
69 mm
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
402
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,17*
5 Tage
79
1
€ 9,45*
ab € 5,95*
€ 8,51*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,98*
€ 11,78*
22 Tage
nicht lagernd
180
€ 4,95*
ab € 10,99*
€ 12,32*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,57*
€ 16,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.