Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Li-Ion 3,7V AA Mignon 750mAh XCell für Taschenlampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-139988
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     139988
EAN/GTIN:
     4042883399884
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Akku
AA Mignon Akku
Die XCell Flashlight Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung. Die XCell Produkte überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3.7
Breite:
-
Gewicht:
20
Größenbezeichnung:
Mignon
Kapazität:
750
Durchmesser:
14
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Kunststoffgehäuse:
false
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Höhe inkl. Pole:
53.1
Akkupack:
false
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Umgebungstemperatur:
5 | 35
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
777
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 8,20*
2 Tage
10
€ 9,45*
ab € 5,83*
€ 8,78*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,69*
€ 11,43*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.