Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Akku Li-Ion 3,7V AA Mignon 750mAh f.Taschenlampen 139988


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell Li-Ion Akku Typ 14500H-750 Zelle AA Li-Ion 3,7V / 750mAh PCM protected, f
XCell Li-Ion Akku Typ 14500H-750 Zelle AA Li-Ion 3,7V / 750mAh PCM protected, f
XCell Li-Ion Akku Typ 14500H-750 Zelle AA Li-Ion 3,7V / 750mAh PCM protected, f
XCell Li-Ion Akku Typ 14500H-750 Zelle AA Li-Ion 3,7V / 750mAh PCM protected, f
Artikel-Nr.:
     986-5490114
Herst.-Nr.:
     139988
EAN/GTIN:
     4042883399884
Suchbegriffe:
14500 Akku
Akku 14500
AA Akku
AA Mignon Akku
Die XCell Flashlight Akkus sind speziell für Hochleistungs-LED-Taschenlampen entwickelt. Die Akkus haben eine Schutzbeschaltung gegen Kurzschluss, Überladung und Tiefenentladung. Die XCell Produkte überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Durch regelmäßige Kontrollen wird die Qualität sichergestellt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium-Ionen
Gewicht:
20 g
Durchmesser:
14 mm
Kapazität:
750 mAh
Nennspannung:
3,7 V
Umgebungstemperatur:
5 °C | 35 °C
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
53,1 mm
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Akkupack:
false
Kunststoffgehäuse:
false
Geeignet für Schnellladung:
true
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
777
€ 4,95*
ab € 2,43*
€ 4,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 8,20*
3 Tage
10
€ 9,45*
ab € 5,83*
€ 8,78*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,69*
€ 11,43*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.