Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter USB 3.0 zu USB 3.1 Varta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-142335
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57946101401
EAN/GTIN:
     4008496927036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
VARTA Kabel Adapter USB 3.0 zu USB 3.1 Typ C. Umwandeln von USB-C Anschlüsse in USB Anschlüsse, um Flash-Laufwerke, Keyboards oder andere Peripheriegeräte zu verbinden. Schnelles Laden mit 3A und zuverlässige Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5Gbps. Kompatibel mit allen Micro USB und USB Typ C betriebenen Geräten und reversibles Design: kleiner, smarter und bequemer.
Weitere Informationen:
Isoliert:
-
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Breite:
-
Höhe:
-
Tiefe:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
199
10
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,19*
3 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,45*
10
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 4,47*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,48*
1
€ 6,78*
ab € 3,29*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57945 101 401
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.