Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3,6V Mono D 16.000mAh Tadiran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-143555
Hersteller:
     Tadiran Batteries
Herst.-Nr.:
     TL-6930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Bei den Tadiran Zellen handelt es sich um hochwertige Markenzellen mit höchster Qualität. Sie zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsspannung und eine hohe Energiedichte aus. Die Lagerfähigkeit, bis zu 10 Jahren, ist ausgezeichnet. Besonders geeignet sind die Zellen für Langzeitbetrieb mit geringem Strombedarf und für Pulsbetrieb bei mittlerem Strom. Die Zellen sind bei vielen verschiedenen Temperaturbereichen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Nennspannung:
3.6
Größenbezeichnung:
Mono
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Kapazität:
16000
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Breite:
-
Gewicht:
98
Höhe inkl. Pole:
61.5
Durchmesser:
32.9
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, lithium 3,6v batterie d, batterie d, batterie d 3,6v, Batterie, Rundzelle, Mono, D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.