Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Ladegerät FX1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-144286
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-FX1
EAN/GTIN:
     6952506492657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Der Nitecore FX1 ist ein kompaktes digitales USB-Ladegerät speziell für Fuji Camera-Akkus. Dank eines USB-Anschlusses zur Stromversorgung, macht ihn das zum perfekten Begleiter für unterwegs oder zum Reisen. Der Lader hat zwei Ladeschächte, einen auf der Vorder-, einen auf der Rückseite. Über das LCD-Display lassen sich zahlreich Information zum Ladevorgang ablesen: Akkuspannung, Ladestrom, Temperatur, Ladefortschritt und auch der Akkuzustand. Das FX1 wählt das passende Ladeverfahren automatisch aus. Verwendbar für Akkus folgender Fuji Cameras: X-Pro1, X-Pro2, X-T1, XE1, XE2, XA1, XA2, XM1, HS30, X-T2, X-E2S, X-T10, X-H1, X-A5, X-A20, X-E3, X-T20, X100F, X-A10, X-A3 und weitere Modelle.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
5
Ladespannung:
8.4
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
85
Breite:
50
Höhe:
26
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
59
1
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 30,73*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,71*
€ 31,17*
1
€ 5,46*
ab € 28,17*
€ 39,08*
1
€ 3,90*
ab € 29,13*
€ 40,30*
1 Tag
988
4
Frei Haus
ab € 30,95*
€ 40,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.