Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Lithium 3V CR2 lose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-144465
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     144465
EAN/GTIN:
     4042883444652
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Die XCell Batterien werden zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Die Lithiumbatterien bieten hohe Ausdauer, langlebige Energie und sind bis zu 10 Jahren lagerfähig. Die Batterien sind bestens für den Alltagsgebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Ausführung:
Lithium
Nennspannung:
3
Kapazität:
850
IEC-Bezeichnung:
CR 2
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
27
Breite:
-
Durchmesser:
15.6
Gewicht:
11
Anzahl der Zellen:
1
Sonstige Bezeichnung:
ohne
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lithium Batterie, lithium batterie 3v 850mah, cr-2, fotobatterie 3,0 v, Batterie, Rundzelle, CR2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
5463
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,46*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 1,92*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 1,92*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,56*
€ 2,38*
1 Tag
69
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.