Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe 200L, Aluminium, kompakt, hell und stoßfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-145935
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     414012
EAN/GTIN:
     4003189140129
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Die AccuLux Leuchte liegt durch Ihre ergonomische Form gut in der Hand und bietet durch den Heckschalter eine einfache Bedienung. Durch die Möglichkeit den Lichtstrahl zu fokussieren ist Sie sowohl für den Nah- und Fernbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
115
Aufladbar:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Gesamtgewicht:
140
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom:
200
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, taschenlampe led, stabtaschenlampe, Stableuchte, Lampe, LED
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,29*
€ 17,56*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 17,58*
Lager 2LRDH
199
12
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 17,74*
1
€ 5,00*
ab € 12,10*
€ 17,85*
1
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 212,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.