Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux 200LKleine Alu-Taschenlampe AccuLux 200L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuLux 200LKleine Alu-Taschenlampe AccuLux 200L
AccuLux 200LKleine Alu-Taschenlampe AccuLux 200L
AccuLux 200LKleine Alu-Taschenlampe AccuLux 200L
AccuLux 200LKleine Alu-Taschenlampe AccuLux 200L
Artikel-Nr.:
     4502-07L3661
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     414012
EAN/GTIN:
     4003189140129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
POWER LED Taschenlampe, 414012, AccuLux 414012 ist eine POWER LED Taschenlampe aus Aluminium, kompakt, hell und stoßfest. Features * Für den Nah- und Fernbereich * Fokussiertes Licht, dennoch breite Ausleuchtung * Spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Taschenlampe
Batterie:
3 x AAA
Durchmesser:
30 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Aluminium
Länge:
115 mm
Lichtstrom:
200 lm
Reichweite:
100 m
Schutzart (IP):
IP54
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stabtaschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe acculux, handlampe, handlampe batterie, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,48*
1
€ 5,46*
ab € 10,66*
€ 15,49*
1
€ 3,90*
ab € 12,09*
€ 17,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 17,60*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,72*
€ 18,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.