Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 12V 2000mAh JST-VHR-2N-INVERS Roto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146420
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akku-pack gba 12v 2,0ah
Rolladenmotoren sind im modernen Hausbau oder bei Renovierungen - Stichwort: Smart-Home - nicht mehr weg zu denken. Sie sparen Zeit, Kraft und Energie und ist eines der wirksamsten Mittel um ungebetenen Gäste keinen Zutritt zum Haus zu gewähren. Der Ersatzakku mit XCell Zellen ist passend für Roto ZEL RT2 SF G2, WDT-S RT2 SF G2, G3, G4. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw. den Stecker.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
10
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
12
Kapazität:
2000
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Länge:
143.5
Breite:
14.35
Höhe inkl. Pole:
50.4
Durchmesser:
-
Akkupack:
true
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Kunststoffgehäuse:
true
Geeignet für Schnellladung:
true
Gewicht:
275
Umgebungstemperatur:
-20 | 40
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-packs 12v, Akku, Ersatzakku, Rolladen, Dachfenster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
99
€ 4,95*
ab € 26,87*
€ 37,47*
€ 5,46*
ab € 37,75*
€ 50,87*
Frei Haus
ab € 38,69*
€ 52,41*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.