Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 12V für Roto 2000mAh 146420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96773241
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 12v

Akkupack 12V für Roto 2000mAh 146420

Rolladenmotoren sind im modernen Hausbau oder bei Renovierungen - Stichwort: Smart-Home - nicht mehr weg zu denken. Sie sparen Zeit, Kraft und Energie und ist eines der wirksamsten Mittel um ungebetenen Gäste keinen Zutritt zum Haus zu gewähren. Der Ersatzakku mit XCell Zellen ist passend für Roto ZEL RT2 SF G2, WDT-S RT2 SF G2, G3, G4. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen und beachten die Polung bzw.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
10
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
2000 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Länge:
143,5 mm
Höhe inkl. Pole:
50,4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: akkupack
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
99
€ 4,95*
ab € 26,93*
€ 37,42*
€ 5,00*
ab € 37,69*
€ 50,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,82*
€ 52,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.