Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte XCell 2in1 LED, 12er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146585
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     146585
EAN/GTIN:
     4042883465855
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Tolle Performance zum fairen Preis - die kann sich sehen lassen: Lampe für jeden Einsatzzweck als Standard-Taschenlampe oder Arbeitslicht durch praktischen Standfuß und Magneten. Mit einer Leuchtdauer von max. 3 Stunden und einer max. Lichtstärke von 80 Lumen ist die Leuchte der ideale Alltagsbegleiter.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
4.5
Mit Schutzabdeckung:
false
Mit Schalter:
true
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit CEE-Stecker:
false
Schutzklasse:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Max. Systemleistung:
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
80
Lichtfarbe:
weiß
Durchmesser:
-
Breite:
40
Höhe/Tiefe:
40
Länge:
142
Schutzart (IP):
IP44
Farbtemperatur:
7000
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Stromversorgung:
Batterie
Kabellänge:
-
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Mit Aufhängehaken:
false
Mit Halterung:
false
Mit Ladestation:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
3
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
2713
12
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,69*
1
€ 4,00*
ab € 4,48*
€ 6,75*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,97*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 7,01*
5 Tage
17
1
€ 6,50*
ab € 7,38*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 68,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.