Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionslampe RIL85 16er Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-146851
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     RIL85
EAN/GTIN:
     5055175248349
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Diese vielseitige, batteriebetriebene Leuchte eignet sich perfekt für Arbeiten an Fahrzeugen oder Heimwerkerarbeiten. Sie ist ideal für freihändiges Arbeiten und verfügt über einen Magneten am Sockel, einen 180°-Flex und eine 360°-Rotation. Die 3 verschiedenen Leuchtstufen runden die Vielfältigkeit der Leuchte ab.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
-
Nennspannung:
4.5
Mit Schutzabdeckung:
true
Mit Schalter:
true
Mit Anschlussleitung und Stecker:
false
Mit CEE-Stecker:
-
Schutzklasse:
-
Geeignet für Lampenleistung:
-
Max. Systemleistung:
-
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500
Breite:
23
Höhe/Tiefe:
29
Länge:
285
Durchmesser:
-
Spannungsart:
-
Schutzart (IP):
-
Farbwiedergabeindex CRI:
-
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Stromversorgung:
Batterie
Kabellänge:
-
Automatisches Kabelaufrollen:
-
Mit Aufhängehaken:
true
Mit Halterung:
false
Mit Ladestation:
false
Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz:
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handlampe ring, handlampe, Inspektionslampe, Inspektionsleuchte, Leuchte, LED
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
129
16
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 11,05*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,61*
1
€ 5,46*
ab € 10,07*
€ 14,60*
1
€ 3,90*
ab € 11,42*
€ 16,50*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 176,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.