Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Slim Lamp Magnetständer+Haken RIL85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Slim Lamp Magnetständer+Haken RIL85
LED-Slim Lamp Magnetständer+Haken RIL85
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16775313
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146851
EAN/GTIN:
     5055175248349
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

LED-Slim Lamp Magnetständer+Haken RIL85

Diese vielseitige, batteriebetriebene Leuchte eignet sich perfekt für Arbeiten an Fahrzeugen oder Heimwerkerarbeiten. Sie ist ideal für freihändiges Arbeiten und verfügt über einen Magneten am Sockel, einen 180°-Flex und eine 360°-Rotation. Die 3 verschiedenen Leuchtstufen runden die Vielfältigkeit der Leuchte ab.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Nennspannung:
4,5 V
Mit Schutzabdeckung:
ja
Mit Schalter:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: handlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
129
16
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 10,98*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 7,89*
€ 11,64*
1
€ 5,00*
ab € 10,06*
€ 14,59*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,41*
€ 16,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.