Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campinglampe CL200B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147158
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0286
EAN/GTIN:
     4013674154500
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Die robuste Campingleuchte von Ansmann eignet sich sehr gut für die Benutzung im Freien und bringt Licht ins Dunkle. Aufgrund des milchigen Glases wird ein blendfreies Licht garantiert, welches sich super zum Camping eignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Mignon
ANSI:
AA
Anzahl der Batterien:
4
Mit Batterien mitgeliefert:
false
Aufladbar:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
144
Gesamtgewicht:
300
Schutzart (IP):
IPX4
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Lichtstrom:
175
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, laternenleuchten, Campingleuchte, Zeltleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,36*
€ 13,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 14,02*
Lager 2LRDH
92
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 15,07*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 17,25*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,61084*
€ 17,94084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.