Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät Blue Smart LiFePO4 & Blei 24V Victron


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147211
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     V0005300
EAN/GTIN:
     8719076018063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Bei den Blue Smart Ladern handelt es sich um neue professionelle Batterieladegeräte mit eingebautem Bluetooth. Ideal zum Laden von Lithium-Eisenphosphat-/Blei-Akkus. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erzeugen diese Ladegeräte im Vergleich zum Industriestandard bis zu viermal weniger Wärme. Nachdem die Batterie außerdem vollständig aufgeladen wurde, sinkt der Stromverbrauch auf weniger als 0,5 Watt, das ist etwa fünf bis zehn Mal besser, als der Industriestandard. Das Blue Smart-Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, adaptives Batterie-Management aus. Adaptiv bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird. Die Batterien können einfach mit den beigefügten Kabeln angeschlossen werden. Dabei kann entweder auf die praktischen Krokodilklemmen zurückgegriffen werden oder die Batterie mit den M8 Ösen verbunden werden.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
true
Länge:
190
Breite:
95
Höhe:
47
Schutzart (IP):
IP65
Mit Entladungsfunktion:
false
Ladespannung:
26.4 | 29.4
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,32*
€ 92,58*
3 Tage
29
€ 7,90*
ab € 82,41*
€ 96,74*
Lager 2LRDH
56
€ 4,95*
ab € 94,94*
€ 109,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,86*
€ 118,30*
3 Tage
2
€ 5,00*
ab € 103,56*
€ 122,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,81*
€ 121,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victron Energy
BPC900100014
ab € 5,40*
Zubehör
Victron Energy
BPC900110014
ab € 5,32*
Zubehör
Victron Energy
BPC900110114
ab € 15,65*
Zubehör
Victron Energy
BPC900120114
ab € 8,9295*
Zubehör
Victron Energy
BPC900520014
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.