Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campinglampe Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147909
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0388
EAN/GTIN:
     4013674169580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Die Ansmann Mini Campinglampe mit 3W LED - Ideal, um auf dem Campingplatz, bei Festivals, im Garten, Balkon oder bei kleinen Nachtwanderungen für ausreichend Beleuchtung zu sorgen. Drei Leuchtfunktionen stehen zur Wahl: 100% Helligkeit / 50% Helligkeit / Blinklicht. Durch das kleine und handliche Format findet die Lampe überall Platz. Ein integrierter Aufhängebügel zur Befestigung im Zelt o. ä. ist vorhanden. Der beigefügte "S" Haken ermöglicht zudem eine vereinfachte Aufhängung der Lampe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Batterieart:
Micro
ANSI:
AAA
Anzahl der Batterien:
3
Mit Batterien mitgeliefert:
true
Aufladbar:
false
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
63
Gesamtgewicht:
120
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
-
Lichtstrom einstellbar:
nein
Lichtstrom:
220
Schutzart (IP):
IPX2
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, laternenleuchten, Campingleuchte, Zeltleuchte, Outdoorleuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 4,45*
€ 6,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,72*
Lager 2LRDH
89
8
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 6,96*
1
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,19*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 55,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.