Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Mono Procell Constant einzeln (Bulk) Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-147990
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     60119
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Die Procell Constant Power bietet eine länger anhaltende Leistung (im Vergleich zu früheren AA Procell-Alkalibatterien) in professionellen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Procell ist die einzige Marke, die gerätespezifische professionelle Alkaline-Batterien anbietet. Millionen professioneller Endanwender und führende Erstausrüster (OEMs) in aller Welt schätzen Alkaline-Batterien von Procell für ihre Qualität, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sowie den erstklassigen Service. Die Batterien sind für einen großen Temperaturbereich geeignet. Empfohlen für Geräte wie Rauch-/Kohlenmonoxidmelder, Sicherheitstastaturen, Fernbedienungen, kabellose Mäuse, Tastaturen, Bewegungssensoren und Spülungsmesser.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mono
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1.5
IEC-Bezeichnung:
LR 20
Länge:
-
Höhe inkl. Pole:
61.5
Breite:
-
Durchmesser:
34.2
Anzahl der Zellen:
1
Sonstige Bezeichnung:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gewicht:
139
Kapazität:
19669
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: duracell batterie d 1,5v, batterie d, batterie d duracell, Batterie, Rundzelle, Mono, D
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.