Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 9V Block E Plus Power 4er Blister Duracell


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148055
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     Plus-9V BP4
EAN/GTIN:
     5000394142305
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte. Mit einer bis zu 100 % längeren Lebensdauer (Bei Batterien der Größe AA im Vergleich zur durchschnittlichen Mindestlebensdauer im Digitalkamera-Test der IEC von 2015. Die Ergebnisse können je nach Gerät oder Nutzungsverhalten variieren (Website der IEC)) eignet sich Duracell PLUS besonders für Digitalkameras, Fotoblitze, Spielzeuge oder tragbare Lautsprecher, wie auch für häufig benutzte Geräte wie Taschenlampen, portable Gamecontroller, Rasierapparate oder Zahnbürsten.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
9
Kapazität:
-
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
26.5
Höhe inkl. Pole:
48.5
Breite:
17.5
Durchmesser:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Gewicht:
300
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, Batterie, 9V Block, Block
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,72*
€ 9,09*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,44*
Lager 2LRDH
716
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 9,95*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 10,69*
7 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 11,90*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,64*
€ 11,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.