Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell MN1604 Plus 9V Block-Batterie Alkali-Mangan 9V 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S223292
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     142305
EAN/GTIN:
     5000394142305
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Duracell Plus ist die bewährte Alkali-Batterie für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichmäßigem Energieverbrauch wie Wanduhren, Wecker, Radios, Fernbedienungen, Taschenlampen, portable CD-Player, MP3-Player etc.
Features:
4er-Set
Für gleichmäßigen Energieverbrauch
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
191 g
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, duracell alkaline batterie e-block, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 duracell, Duracell, MN1604 Plus, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 9,53*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 6,77*
€ 9,58*
14 Tage
716
1
€ 4,95*
ab € 7,16*
€ 10,11*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,46*
€ 10,87*
13 Tage
10
1
€ 6,29*
ab € 7,84*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.