Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät Blue Smart LiFePO4 & Blei 12V Victron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild Ansicht oben
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148151
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC121713006
EAN/GTIN:
     8719076038252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Bei dem Blue Smart IP67 Lader handelt es sich um ein neues professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth. Ideal zum Laden von Lithium-Eisenphosphat-/Blei-Akkus. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 94% erzeugen diese Ladegeräte im Vergleich zum Industriestandard bis zu viermal weniger Wärme. Nachdem die Batterie außerdem vollständig aufgeladen wurde, sinkt der Stromverbrauch auf weniger als 0,5 Watt, das ist etwa fünf bis zehn Mal besser, als der Industriestandard. Das Blue Smart-Ladegerät zeichnet sich durch sein mikroprozessorgesteuertes, adaptives Batterie-Management aus. Adaptiv bedeutet, dass der Ladevorgang automatisch der Art der Batterienutzung angepasst wird.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
sonstige
Nennspannung:
180 | 265
Frequenz der Speisespannung:
-
Länge:
99
Breite:
219
Höhe:
65
Mit Entladungsfunktion:
false
Schnell-Ladegerät:
true
Ladespannung:
13.2 | 14.7
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 112,34*
3 Tage
9
€ 7,90*
ab € 101,58*
€ 117,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 130,72*
€ 154,49*
Lager 2LRDH
50
€ 4,95*
ab € 141,22*
€ 160,92*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 187,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,01*
€ 179,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,22*
€ 168,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.