Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät BQ-CC63 unbestückt eneloop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148221
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     52063E02
EAN/GTIN:
     5410853063940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AA Akku Ladegerät
Das eneloop Ladegerät der neusten Generation bietet Platz für bis zu 8 Akkus der Größe AA bzw. AAA. Jeder Schacht wird einzeln überwacht und mittels der Status-LED wird der Nutzer über den aktuellen Ladezustand informiert. Die Smart Charge Technologie überwacht automatisch Spannung sowie Temperatur der Akkus und optimiert so den Ladevorgang. Die Netzspannung erkennt das Ladegerät ebenfalls und stellt sich automatisch darauf ein - so kann das BQ-CC63 nahezu weltweit eingesetzt werden. eneloop trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei und hat nun den nächsten wichtigen Schritt zum Umweltschutz vollbracht und die Produktverpackungen zu 100% plastikfrei gestaltet. Durch diese Umsetzung werden nun jährlich 15 Tonnen Plastik eingespart.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 | 240
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
false
Mit Entladungsfunktion:
false
Länge:
105
Breite:
65
Höhe:
55
Ladespannung:
1.2 | 9.6
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
152
€ 4,95*
ab € 25,45*
€ 32,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,38*
€ 33,78*
€ 4,00*
ab € 25,65*
€ 33,78*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 28,70*
€ 36,67*
€ 5,00*
ab € 31,12*
€ 39,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.