Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC63E Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X926852
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     52063E02
EAN/GTIN:
     5410853063940
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AA Akku Ladegerät
Der Mikroprozessor gesteuerte Lader BQ-CC63 kann bis zu 8 Akkus gleichzeitig laden. Einzelschachtüberwachung und Minus-Delta-U-Abschaltung für sicheres und schonendes laden der Akkus.
Features:
Für 1 - 8 Micro- oder Mignon-Akkus
Microprozessorgesteuert
Einzelschachtüberwachung
Lieferumfang:
BQ-CC63 · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
119 mm
Höhe:
28 mm
Breite:
147 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
313 g
Ladekanäle/ -schächte:
8
Akkus im Lieferumfang:
Nein
Ladestrom Mignon:
500 mA
Mignon:
8
Micro:
8
Ladestrom Micro:
300 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
500 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
300 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Minus-Delta-U Abschaltung + Einzelschachtüberwachung
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
152
€ 4,95*
ab € 25,37*
€ 32,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,44*
€ 33,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,56*
€ 33,80*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 28,60*
€ 36,69*
€ 3,50*
ab € 31,06*
€ 38,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.