Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät BQ-CC65 unbestückt eneloop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148222
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     52063E02
EAN/GTIN:
     5410853063957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AA Akku Ladegerät
Bei dem eneloop BQ-CC65 handelt es sich um ein Schnellladegerät. Das informative, beleuchtete LCD Display, zeigt die jeweilige Spannung, Kapazität, Ladezeit und den Energiegehalt Wh an. Es glänzt mit den folgenden Funktionen: Akkudefekterkennung, mit automatischer Refreshfunktion, Einzelschachtüberwachung, Kapazitätsschnelltest, LED-Ladekontrolle, Überladeschutz, Erhaltungsladung. Es handelt sich um ein Tischladegerät mit einem Netzladekabel, wodurch das Ladegerät weltweit betrieben werden kann. eneloop trägt zu einem nachhaltigen Lebensstil bei und hat nun den nächsten wichtigen Schritt zum Umweltschutz vollbracht und die Produktverpackungen zu 100% plastikfrei gestaltet. Durch diese Umsetzung werden nun jährlich 15 Tonnen Plastik eingespart.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 | 240
Frequenz der Speisespannung:
-
Schnell-Ladegerät:
true
Mit Entladungsfunktion:
true
Länge:
144
Breite:
86
Höhe:
40
Ladespannung:
1.2 | 4.8
Schutzart (IP):
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
126
€ 4,95*
ab € 36,51*
€ 47,33*
€ 4,00*
ab € 36,68*
€ 48,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,40*
€ 48,54*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 41,07*
€ 52,21*
€ 5,00*
ab € 44,96*
€ 56,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.