Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic BQ-CC65E Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X926822
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     52065E02
EAN/GTIN:
     5410853063957
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AA Akku Ladegerät
Der BQ-CC65 ist ein Mikroprozessor gesteuerter Lader mit Refresh-Funktion und beleuchtetem LC-Display. Einzelschachtüberwachung und Minus-Delta-U-Abschaltung für sicheres und schonendes laden der Akkus. Zusätzlich verfügt er über einen USB-Ausgang über den USB-ladefähige Geräte wie z.B. Smartphone, Tablet usw. geladen werden können.
Features:
USB-Ausgang
Beleuchtetes LC-Display
Refresh-Funktion
Lieferumfang:
BQ-CC65 · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
147 mm
Höhe:
40 mm
Breite:
88 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
291 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Akkus im Lieferumfang:
Nein
Ladestrom Mignon:
452 mA
Mignon:
4
Micro:
4
Ladestrom Micro:
291 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
452 mA
Betriebsspannung:
100 - 240 V
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Auffrischen / Regenerieren + Einzelschachtüberwachung + Entladefun
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
126
€ 4,95*
ab € 36,49*
€ 46,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,64*
€ 46,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,29*
€ 47,16*
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 41,21*
€ 50,92*
€ 5,46*
ab € 44,86*
€ 55,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.